※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ギフトバック
HEADS(ヘッズ)の 巾着型
クレヨンパステル ギフトバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(20枚)
注文コード
74276064
品番
CP-BLL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
幅(mm)
650
高さ(mm)
950
仕様
※リボンは販売していません。
寸法(cm)
65×95cm
アズワン品番
61-7272-02
素材
ポリエチレン製ソフト型 両面印刷