※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 紙袋
HEADS(ヘッズ)の 平袋
シンプルビッグバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(20枚)
注文コード
74276098
品番
EVB-JB
参考基準価格(税別)
¥7,620
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
幅(mm)
720
高さ(mm)
100
仕様
61-271-13-1〜7梨地ギフトバッグとは若干質感が異なります。
寸法(cm)
72×105
アズワン品番
61-7272-05
素材
ポリエチレン製ソフト型 マット調仕上げ