カンダ
カンダの 掃除用具
カンダの ブラシ
カンダの キッチンブラシ
中華鍋用耐熱ブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74277167
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
材質
ブラシ:耐熱ナイロン、グリップ:ポリプロピレン、ワイヤー:ステンレス
全長(mm)
285
耐熱温度(℃)
120
外幅(mm)
120
繰り返し・詰め替え
対応