AG(赤川器物製作所)
AG(赤川器物製作所)の キッチン・調理用品
AG(赤川器物製作所)の 保存容器・調味料入れ
AG(赤川器物製作所)の キッチンポット
AG 18-8深型キッチンポット(目盛付)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74277438
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
タイプ
手付/目盛付
サイズ(cm)
26
容量(L)
13
深さ(mm)
260
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。