YUKIWA(ユキワ/三宝産業)
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の キッチン・調理用品
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の 保存容器・調味料入れ
YUKIWA(ユキワ/三宝産業)の キッチンポット
UK 角 深型キッチンポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74277456
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
タイプ
手無
サイズ(cm)
10.5
容量(L)
1.1
寸法(縦×横×深さ)(mm)
105×105×105
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。