イケダ(池田プラスチック販売)
イケダ(池田プラスチック販売)の キッチン・調理用品
イケダ(池田プラスチック販売)の ボール・ざる・漬物・米びつ
イケダ(池田プラスチック販売)の ボウル
IKD 抗菌18-8ミキシングボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74277815
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,930
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
素材自体に銅イオン効果による作用の抗菌性を持たせている為、安全で長時間その効果が持続します。
材質
IKD18-8抗菌ステンレス
サイズ(cm)
27
内径×深さ(mm)
270×96
板厚t(mm)
0.6
特性
抗菌
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。