BK 18-8パンチング深型ざる 穴径Φ2mm 把手A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74278025 品番-
参考基準価格(税別)¥42,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

1)A・B溶接接合仕上で1枚加工方法です。
2)1枚加工に相当するため、合わせ部分が本体に無い構造で雑菌の繁殖が防げます。
3)金網製と比較し、網のほつれ、線材の切れ等が無い為異物混入が防げます。
4)金網製と比較し耐久性があります。

材質18-8ステンレス 穴径(Φmm)2 サイズ(cm)51 外径×高さH(Φmm×mm)510×380 底径(Φmm)380
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする