藤井器物製作所
藤井器物製作所の キッチン・調理用品
藤井器物製作所の ボール・ざる・漬物・米びつ
藤井器物製作所の ボウル
F18-8メッシュボール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74278156
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
18-8ステンレス
穴径(Φmm)
2
サイズ(cm)
27
内径×深さ(mm)
270×105
穴ピッチ(mm)
3.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
74278156
-
87127214
27cm
18-8 メッシュボール
マルエフ
1個
¥
3,998
税込
¥
4,398
注文コードが変更になりました