バリバリサラダ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74278217 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
材質蓋・バスケット:ポリプロピレン樹脂、本体:スチロール樹脂 サイズ 容量(L)2.5 外径×高さH(Φmm×mm)196×170 耐熱温度(℃)70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-04
用途:
サラダに使う野菜の水切りに
サービス業

なるべく野菜を摂らにゃイカンと思いサラダを食べる様にしているが…今までレタス等の水切りに苦労してたけど、コレでストレスが解消!耐久性が分からないんで様子見です

2025-05-07
用途:
自宅での調理
株式会社ミートセンターかごしま 様 (農・林・水産業)

洗いやすく、使いがっせもよく、いい商品だと思います。

2025-05-07
用途:
提供食材の水切り
有限会社太新ローストカフェ 様

十分な大きさで、楽に水切りができます。凹凸も少ないので収納も楽です。

対象商品:
74278217
2024-06-16
用途:
サラダや野菜の水切り
CMAlab 様 (金融・保険業)

今までは、ワンサイズ大きい22CM径位のをスピナーを使っていたけど、
大分長年の使用でまだ使えるけど衛生面からもソロソロかなと買い替え。
レビューを見ると小サイズのこちらの方が二人家族には適しているとの評が有り、22径に
比べて余りの安さに一抹の不安は有ったものの購入。
結果として大きさはこれにても十分でした。
安さという点では、素材の材質の厚さでペナペナの感も有るけどスピナーとしての機能は
これでも十分かなと。
使用前に総分解して洗剤で洗ったけど普段は分解しないでも日常の洗浄はできる構造なのは
評価します。
総分解では蓋側の歯車のネジを外しても分解不能(歯車と蓋が離れない)なのは戴けないが
そこまで政争に凝る必要も無いかと。
総じて、値段からはお勧めの機能と効用です。

対象商品:
74278226
2023-08-14
用途:
飲食店のサラダ水切り
飲食業

かるーく回すだけで水がものすごくキレキレなので
野菜も新鮮さが長持ちします

対象商品:
74278217
2022-08-12
用途:
台所

野菜の水切りに重宝してます
もう少し深さがあるといいかな?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする