キャンブロ
キャンブロの バンケット用品
キャンブロの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
キャンブロ フードパン クリアー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74278305
品番
62CW
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネイト樹脂
寸法(mm)
176×162
色
クリア
タイプ
1/6サイズ
容量(L)
1
深さ(mm)
65
耐熱温度(℃)
-40〜99