キャンブロ フードパン クリアー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)1.5 注文コード74278375 品番64CW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品は容量など21種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリカーボネイト樹脂 寸法(mm)176×162 クリア タイプ1/6サイズ 容量(L)1.5 深さ(mm)100 耐熱温度(℃)-40〜99

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74278375 64CW 87108953 64CW フードパン 1/6サイズ キャンブロ フードパン 1/6サイズ キャンブロ 1個 669 税込736 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする