キャンブロ
キャンブロの バンケット用品
キャンブロの フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
キャンブロ フードパン クリアー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74278393
品番
26CW
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネイト樹脂
寸法(mm)
325×265
色
クリア
タイプ
1/2サイズ
容量(L)
8.9
深さ(mm)
150
耐熱温度(℃)
-40〜99