キャンブロ フードパンカバー クリアー 取手付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ1/3サイズ 注文コード74278533 品番30CWCH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品はタイプなど5種類から選べます 他の種類を見る
仕様取手付 材質ポリカーボネイト樹脂 寸法(mm)325×176 タイプ1/3サイズ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74278533 30CWCH 87108822 30CWCH フードパン用 取手付カバー キャンブロ フードパン用 取手付カバー キャンブロ 1個 739 税込813 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホテルパンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/hoterupan_type/
2022-08-04

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする