弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の バンケット用品
弁慶(本間冬治工業)の フードパン・ウォーターパン・ガストロノームパン
弁慶 PCカラーフードパン(ブルー)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74278689
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネイト樹脂
タイプ
1/1サイズ
容量(L)
13
耐熱温度(℃)
-1〜90
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
562×323×100