リス
リスの コンテナー
リスの ボックスコンテナ
リスの バックルコンテナ
ニューソフィアボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74279687
品番
S-01
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ホコリが入りにくい便利なフタ付
積み重ねに便利なスタック機能
中身が見易いクリアタイプ
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×360×185
色
クリア
スタッキング
可
材質
ポリプロピレン
フタ
フタ付き
耐熱温度(℃)
-20〜100
コンテナ種類
ベタ目