キャンブロ丸型フードコンテナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 74279827 品番 RFSCW1
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

人気の高い丸型フードコンテナーは、食品の保管や運搬用に最適です。
中身が一目で分かる透明な本体。便利な赤い目盛も付いています。
コンテナーの形が適切な空気循環を促し、耐熱温度は-40℃から99℃までですので、大量の食品をすばやく冷やしたり、冷凍したりできます。
頑丈なポリカーボネイト製で耐久性に優れています。酸、油、アルコール等に強く、変色しません。
一体成型のハンドルで持ち運びがラクです。積み重ねもできます。運搬時のこぼれを防ぐカバーもあります。食器洗浄機で洗えます。

材質ポリカーボネイト 形状丸形 容量(L)0.9 機能目盛り 内径×深さ(mm)120×118 耐熱温度(℃)-40〜99 食器洗浄機
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※蓋は別売です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする