RFSCW2 キャンブロ丸型フードコンテナー キャンブロ 74279836

キャンブロ丸型フードコンテナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
容量(L)1.9
内容量1個注文コード74279836品番RFSCW2
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

人気の高い丸型フードコンテナーは、食品の保管や運搬用に最適です。
中身が一目で分かる透明な本体。便利な赤い目盛も付いています。
コンテナーの形が適切な空気循環を促し、耐熱温度は-40℃から99℃までですので、大量の食品をすばやく冷やしたり、冷凍したりできます。
頑丈なポリカーボネイト製で耐久性に優れています。酸、油、アルコール等に強く、変色しません。
一体成型のハンドルで持ち運びがラクです。積み重ねもできます。運搬時のこぼれを防ぐカバーもあります。食器洗浄機で洗えます。

材質ポリカーボネイト形状丸形容量(L)1.9機能目盛り内径×深さ(mm)178×108耐熱温度(℃)-40~99食器洗浄機
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※蓋は別売です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする