キャンブロ丸型フードコンテナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)7.6 注文コード74279863 品番RFSCW8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は容量など8種類から選べます 他の種類を見る

人気の高い丸型フードコンテナーは、食品の保管や運搬用に最適です。
中身が一目で分かる透明な本体。便利な赤い目盛も付いています。
コンテナーの形が適切な空気循環を促し、耐熱温度は-40℃から99℃までですので、大量の食品をすばやく冷やしたり、冷凍したりできます。
頑丈なポリカーボネイト製で耐久性に優れています。酸、油、アルコール等に強く、変色しません。
一体成型のハンドルで持ち運びがラクです。積み重ねもできます。運搬時のこぼれを防ぐカバーもあります。食器洗浄機で洗えます。

材質ポリカーボネイト 形状丸形 容量(L)7.6 機能目盛り 内径×深さ(mm)217×270 耐熱温度(℃)-40〜99 食器洗浄機
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※蓋は別売です

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74279863 RFSCW8 04894715 RFSCW8(135) 丸型 フードコンテナー身 キャンブロ 丸型 フードコンテナー身 キャンブロ 1個 5,288 税込5,817 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする