キャンブロ
キャンブロの キッチン・調理用品
キャンブロの 保存容器・調味料入れ
キャンブロの シール容器・フードコンテナ
キャンブロ カラークロックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74280073
品番
CP15
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
本体:ポリプロピレン、蓋:ポリエチレン
形状
丸形
色
レディッシュブラウン
容量(L)
1.4
内径×深さ(mm)
157×110