曜日別特売
- バーネットキャニスター 佐藤金属興業 74280238

バーネットキャニスター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード74280238品番-
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

キッチンでマルチに活躍!
飾っても絵になるキャニスター。

種類COFFEE材質本体・フタ:スチール(粉体塗装)、パッキン:シリコンゴム外径×高さH(Φmm×mm)109×165
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする