森田金網篩製作所
桧 深型 中華セイロ 身 取手付 補強P3本付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74280624
品番
-
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
材質
桧
高さ(mm)
150
サイズ(cm)
60xH15
外形寸法(mm)
600
深さ(mm)
120
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません