東和ポリエイト
東和ポリエイトの キッチン・調理用品
東和ポリエイトの 計量ツール・はかり・温度計
東和ポリエイトの 計量カップ・水ます
キャンブロ計量カップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
500
最小目盛(mL)
25
注文コード
74280719
品番
50MCCW
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
容量・最小目盛
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリカーボネート
容量(mL)
500
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
100×118
最小目盛(mL)
25
耐熱温度(℃)
99