※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ロールシール

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(500枚) 材質コート紙 プリティピンク 注文コード74280946 品番PI-1RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,850
この商品は材質・柄など20種類から選べます 他の種類を見る

大人気!使い勝手の良いロールシール。

アズワン品番61-7278-61 材質コート紙 プリティピンク 適合品番61-277-8-3、61-277-8-4 ロール幅(mm)40 シール寸法(mm)50×15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74280903
2019-08-21
用途:
手作り菓子のギフト用包装に使用
その他業種

お菓子作りを始めてから、色々な機会にプレゼントしていますが、こちらでは個人消費程度の量でもプロ並みの選択肢があるのでとても助かっています。外箱から詰め物までお世話になっていますが、中でもシールの有難さは格別です。これが商品価値を高めてくれていると思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする