カンダ[厨房用品]
カンダ[厨房用品]の キッチン・調理用品
カンダ[厨房用品]の 保存容器・調味料入れ
カンダ[厨房用品]の 調味用ディスペンサー
kan ドレッシングシェイカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74281114
品番
-
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
グリーン
容量(mL)
400
外径×高さH(Φmm×mm)
65×180
耐熱温度(℃)
90
耐冷温度(℃)
-30