※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 包装紙
HEADS(ヘッズ)の 柄入り
ウェーブ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット(50枚)
注文コード
74282145
品番
WV-3W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
素材
コート紙
色
ゴールド
サイズ
半裁
アズワン品番
61-7280-28
仕様
片面デザイン
寸法(幅W×高さH)(mm)
750×525
紙厚(g/m
2
)
64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。