AQW-GT2H ペーパートレー HEADS(ヘッズ) 74284193

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ペーパートレー

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内容量1セット(20枚)
サイズ17[15]×13[11]×6cm
17[15]×13[11]×6cm
13[11]×13[11]×5cm
19[17]×14.5[12.5]×7cm
24[22]×17.5[15.5]×7cm
28[26]×20[18]×8cm
内容量1セット(20枚)注文コード74284193品番AQW-GT2H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様サイズ表記の[ ]内は最小幅部分の寸法です。、組立式種別17(15)×13(11)×6サイズ17[15]×13[11]×6cmアズワン品番61-7283-91素材薄型ダンボール 片面印刷
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-20
用途: 農作物(いちご)の出荷資材として
農・林・水産業

こんにちは、農産物直売所でイチゴを売る際の陳列トレーに合う外箱を探していてコチラの品を見つけました。実際にイチゴを載せたトレーを入れて見ると見事にシンデレラフィットして大満足です。見栄えも良いので気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする