※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの 箱/ギフトボックス
アズワンの クリアボックス
クリアボックス(かぶせ式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
74284297
品番
61-288-7-17
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,331
販売価格(税別)
¥
1,210
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フタはかぶせ式タイプです。、サイズ表記は内寸法です。
種別
円柱 直径7.8×3.5
厚さ(mm)
0.3
サイズ
直径7.8×3.5cm
アズワン品番
61-7284-20
素材
塩化ビニル製