※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの 箱/ギフトボックス
アズワンの クリアボックス
クリアボックス(かぶせ式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
74284315
品番
61-288-7-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,160
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
フタはかぶせ式タイプです。、サイズ表記は内寸法です。
種別
円柱 直径9.8×10
厚さ(mm)
0.3
サイズ
直径9.8×10cm
アズワン品番
61-7284-24
素材
塩化ビニル製