※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ギフトケース 白

(4件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 寸法(cm)15×25.7×4.5 注文コード74284647 品番61-287-11-9
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,584
販売価格(税別)
1,440
この商品は寸法など14種類から選べます 他の種類を見る

用途に応じて選べる全24種類のギフトケース組み立て簡単、手間が掛かりません。

仕様中枠、セロハン付き、フタかぶせ式 材質コートボール紙、上フタ表面つや加工 タイプ組立式 寸法(cm)15×25.7×4.5 紙厚(g/m2)310 対応商品タオル(3本)や靴下(3足) アズワン品番61-7284-74

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:537

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74284656
2023-12-22
用途:
ギフトラッピングに使用します
卸売・小売業

色やサイズともにとても満足しています。無くなったらまた購入したいと思います。

対象商品:
74284683
2023-02-07
用途:
ネットショップのギフト包装
卸売・小売業

内ブタの縁が浮きやすいのが少し気になりますが、クラシカルなタオルギフトなどにはちょうどいいと思います。

対象商品:
74284665
2022-05-30
用途:
出産祝いの贈答品のパッケージ箱
工房 がりばあ 様 (製造業)

充分満足してます。単価もお安いですし、これ以上申し上げる事はありません。

1人が参考にしています
対象商品:
74284656
2021-11-05
用途:
アクリル製写真フレーム(2Lサイズ)を入れるのに使用しています。
製造業

贈呈用の写真をアクリル製のフレームに入れお渡ししています。ちょうどよいサイズ感と贈呈用にふさわしいシンプルなギフト箱でリピート購入しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする