※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの 箱/ギフトボックス
アズワンの かぶせ箱
ギフトケース ナチュラル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
74284778
品番
61-287-12-3
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
温かみのあるナチュラルカラーのコートボール紙を使用しています。組み立て簡単、手間が掛かりません。
アズワン品番
61-7284-92
材質
コートボール紙
紙厚(g/m
2
)
350
タイプ
ワンタッチ組立式
対応商品
タオル(3本)や靴下(3足)
仕様
フタかぶせ式
内寸(cm)
20×27×2.5
注意
※サイズ表記は内寸法です