※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの 箱/ギフトボックス
アズワンの かぶせ箱
ギフトケース ナチュラル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
74284805
品番
61-287-12-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,070
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
温かみのあるナチュラルカラーのコートボール紙を使用しています。組み立て簡単、手間が掛かりません。
アズワン品番
61-7284-95
材質
コートボール紙
紙厚(g/m
2
)
350
タイプ
ワンタッチ組立式
対応商品
Yシャツ(1枚)
仕様
フタかぶせ式
内寸(cm)
26×35×4.5
注意
※サイズ表記は内寸法です