※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ギフトボックス クラフト

(1件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) 注文コード74285173 品番61-287-5-1
参考基準価格(税別)¥830 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

暖かみのあるクラフト素材のギフトボックス。

材質コートボール紙 タイプワンタッチ組立式 紙厚(g/m2)310 対応商品アクセサリーや小物など アズワン品番61-7286-29 内寸(cm)10[7.5]×7.5×2.5
注意
※サイズ表記は内寸法です。[ ]内は最小幅部分の寸法です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74285216
2025-12-15
用途:
子供服のギフトに
gameness 様 (卸売・小売業)

簡単組み立てで、大きさもたくさんあるので用途に分けて使えます!カラーも素材もおしゃれでギフトに喜ばれます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする