※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

ギフトボックス クラフト

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット(20枚) 注文コード74285182 品番61-287-5-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

暖かみのあるクラフト素材のギフトボックス。

材質コートボール紙 タイプワンタッチ組立式 紙厚(g/m2)310 対応商品ハンカチなど アズワン品番61-7286-30 内寸(cm)14.5[11.5]×7.8×3
注意
※サイズ表記は内寸法です。[ ]内は最小幅部分の寸法です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74285216
2025-12-15
用途:
子供服のギフトに
gameness 様 (卸売・小売業)

簡単組み立てで、大きさもたくさんあるので用途に分けて使えます!カラーも素材もおしゃれでギフトに喜ばれます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする