※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの 箱/ギフトボックス
アズワンの ピロー型ボックス
ギフトボックス 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(20枚)
注文コード
74285286
品番
61-287-9-2
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,331
販売価格(税別)
¥
1,210
バスケットに入れる
豊富なサイズとシンプルなカラーで多用途に使えるギフトボックス。
材質
コートボール紙
タイプ
ワンタッチ組立式
紙厚(g/m
2
)
310
対応商品
ハンカチなど
アズワン品番
61-7286-56
内寸(cm)
14.5[10.5]×7.8×3
注意
※サイズ表記は内寸法です。[ ]内は最小幅部分の寸法です。