※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの 箱/ギフトボックス
アズワンの ピロー型ボックス
ギフトボックス 黒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
対応商品
セーターやトレーナーなど
注文コード
74285313
品番
61-287-9-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,740
この商品は
対応商品
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なサイズとシンプルなカラーで多用途に使えるギフトボックス。
材質
コートボール紙
タイプ
ワンタッチ組立式
紙厚(g/m
2
)
450
対応商品
セーターやトレーナーなど
アズワン品番
61-7286-59
内寸(cm)
40[34]×29.5×9.8
注意
※サイズ表記は内寸法です。[ ]内は最小幅部分の寸法です。