曜日別特売
- 18-8パイプ柄ひしゃく  柄75cm 神子島製作所(桃印) 74285348

18-8パイプ柄ひしゃく 柄75cm

商品レビューを投稿する
12日以内出荷12日以内出荷とは
容量(L)1.2
内容量1個注文コード74285348品番-
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質18-8ステンレス容量(L)1.2ハンドル径(Φmm)25柄長さ(mm)750外径(Φcm)15
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする