※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの 紙袋
アズワンの 平袋
超ポリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
74285864
品番
61-292-5-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥760
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
300
高さ(mm)
450
サイズ
15号
寸法(cm)
30×45
アズワン品番
61-7289-09
素材
ポリエチレン製ソフト型 0.02mm厚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。