※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

超ポリ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(25枚) 注文コード74285952 品番61-292-5-16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,670
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)800 高さ(mm)900 サイズ26号 寸法(cm)80×90 アズワン品番61-7289-18 素材ポリエチレン製ソフト型 0.03mm厚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする