※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

白無地レジ袋 ローコストタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(100枚) 注文コード74286004 品番61-294-1-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥220
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)215 高さ(mm)430 寸法(cm)21.5×43[31]×横マチ12.5 マチ(mm)125 アズワン品番61-7289-70 仕様ハンガータイプ(吊るして使用できます。) 材質ポリエチレン製ハード型エンボス加工 白無地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする