※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
アズワンの 袋・ラッピング用品
アズワンの レジ袋
白無地レジ袋 ローコストタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
注文コード
74286013
品番
61-294-1-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥290
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
255
高さ(mm)
480
寸法(cm)
25.5×48[35]×横マチ13.5
マチ(mm)
135
アズワン品番
61-7289-71
仕様
ハンガータイプ(吊るして使用できます。)
材質
ポリエチレン製ハード型エンボス加工
色
白無地