※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。
アズワン
乳白レジ袋 エンボス加工タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(100枚)
注文コード
74286406
品番
61-294-5-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥740
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
295
高さ(mm)
530
サイズ(号)
関西45
寸法(cm)
29.5×53[39]×横マチ14.5
マチ(mm)
145
仕様
ハンガータイプ(吊るして使用できます。)
材質
ポリエチレン製ハード型エンボス加工
色
乳白
アズワン品番
61-7290-35