曜日別特売
61-294-5-7 乳白レジ袋 エンボス加工タイプ アズワン 74286424

※色やサイズ、内容量等の詳細は各品番をご確認ください。

乳白レジ袋 エンボス加工タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(4000枚)注文コード74286424品番61-294-5-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,630
幅(mm)150高さ(mm)310サイズ(号)関西25寸法(cm)15×31[20]×横マチ9マチ(mm)90仕様ハンガータイプ(吊るして使用できます。)材質ポリエチレン製ハード型エンボス加工乳白アズワン品番61-7290-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする