ツインバード
ツインバードの キッチン/調理家電
ツインバードの トースター
ツインバードの オーブントースター
ミラーガラス オーブントースター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74287168
品番
TS-D047B
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
シームレスミラーガラスで焼きムラ軽減、美味しさアップ
用途に合わせて使える出力切替4段階
網が大きくせり出して食品の取り出しがラクラク
付属品
天板×1枚
材質
本体カバー:SPCC 扉ガラス:強化ガラス+ミラー処理、ハンドル:PF+ABS(メッキ) ツマミ:ABS(メッキ) 脚:PF
質量(kg)
5
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×340×225
庫内寸法(mm)
280×270×90
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません