キャンブロ
キャンブロ角型ノンスリップトレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74288166
品番
1014CT
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
長辺(mm)
350
短辺(mm)
270
材質
FRP
色
ターバンタン
耐熱温度(℃)
100
外形寸法(縦×横)(mm)
349×270
内寸法(縦×横)(mm)
310×235