曜日別特売
1216CT キャンブロ 角型ノンスリップトレー キャンブロ 74288175

キャンブロ 角型ノンスリップトレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
長辺(mm)414
内容量1個注文コード74288175品番1216CT
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
長辺(mm)414短辺(mm)305材質FRPターバンタン耐熱温度(℃)100外形寸法(縦×横)(mm)414×305内寸法(縦×横)(mm)380×270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする