トーダイ
トーダイの 陳列・ディスプレイ用品
トーダイの 販売トレー・バスケット
トーダイの バスケット・かご
角型 フードバスケット斜め
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74288367
品番
VBR-923-BR
参考基準価格(税別)
¥8,550
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
サイズ
60型
耐熱温度(℃)
120
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
450×600×60/120