トーダイ
トーダイの 陳列・ディスプレイ用品
トーダイの 販売トレー・バスケット
トーダイの バスケット・かご
小判型 フードバスケット斜め
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74288394
品番
VBR-947-BR
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
サイズ
40型
耐熱温度(℃)
120
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
400×300×60/130