トーダイ
トーダイの 陳列・ディスプレイ用品
トーダイの 販売トレー・バスケット
トーダイの バスケット・かご
角型フードバスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74288419
品番
VB-904-BR
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
タイプ
8枚取
耐熱温度(℃)
120
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
420×300×70