トーダイ
トーダイの 陳列・ディスプレイ用品
トーダイの 販売トレー・バスケット
トーダイの バスケット・かご
ベーカリーバスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
74288455
品番
VB-904-BR
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン、ステンレスワイヤー補強入り
色
ブラウン
サイズ
深型40型
寸法(縦×横×高さ)(mm)
415×310×80
食器洗浄機
〇