曜日別特売
PCU-L メラミン受け皿 キメ・コーポレイション 74289959

メラミン受け皿

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード74289959品番PCU-L
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
材質メラミン幅(mm)180直径(Φmm)内円:120サイズ(cm)16~18用外形寸法(mm)215
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする